Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41406800
Cod. Produttore
41406800
Cod. EAN
8012952638592

Informazioni di prodotto

INDIO-FS 1158 JM-T 400 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore modulare Indio-FS 1158 JM-T 400 CNR-L con finitura grafite, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando una gestione ottimale del flusso elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni costanti nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

448 mm

altezza/profondità

479 mm

larghezza

151 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso