Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41416400
Cod. Produttore
41416400
Cod. EAN
8012952609394

Informazioni di prodotto

INDIO-AS 1159 SAP-T 400 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale Indio-AS 1159 SAP-T 400 CNR-L, progettato per garantire elevata sicurezza e protezione negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura una rapida risposta alle dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire incidenti e danni agli impianti. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per la gestione della sicurezza elettrica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso