Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41416300
Cod. Produttore
41416300
Cod. EAN
8012952609219

Informazioni di prodotto

INDIO-AS 1159 SAP-T 250 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Il prodotto DS41416300 è un materiale elettrico caratterizzato dalla sigla INDIO-AS 1159 SAP-T 250 CNR-L GRAFI, indicante specifiche tecniche e standard di qualità. Questo componente è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. Adatto per installazioni conformi alle normative CNR, assicura prestazioni elevate in ambienti soggetti a condizioni impegnative. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, pensati per ottimizzare la conduzione elettrica e minimizzare le dispersioni, risultando ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni efficienti e durature.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso