Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41416200
Cod. Produttore
41416200
Cod. EAN
8012952609134

Informazioni di prodotto

INDIO-AS 1159 SAP-T 150 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: INDIO-AS 1159 SAP-T 150 CNR-L GRAFI è un prodotto elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. La sua costruzione è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi contesti applicativi, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni efficaci nel settore elettrico, con un’attenzione particolare alla qualità e alla robustezza.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso