Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41406400
Cod. Produttore
41406400
Cod. EAN
8012952608717

Informazioni di prodotto

INDIO 1158 SAP-T 400 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale INDIO 1158 SAP-T con capacità di interruzione a 400 A, caratterizzato da un design robusto e finitura in grafite. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, assicura protezione contro le dispersioni di corrente e sovraccarichi. La qualità dei materiali e la tecnologia avanzata lo rendono ideale per applicazioni residenziali e industriali, offrendo prestazioni costanti nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

151 mm

lunghezza

448 mm

altezza/profondità

479 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso