Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41406200
Cod. Produttore
41406200
Cod. EAN
8012952608557

Informazioni di prodotto

INDIO 1158 SAP-T 150 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale DS41406200 con portata di 150 CNR-L, caratterizzato da un design robusto e finitura grafite. Progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici, offre protezione affidabile contro le dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, combina efficienza e durata nel tempo, assicurando prestazioni elevate e continuità operativa. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'integrazione nei quadri elettrici standard.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

448 mm

altezza/profondità

479 mm

larghezza

151 mm

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso