Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41406600
Cod. Produttore
41406600
Cod. EAN
8012952608977

Informazioni di prodotto

INDIO 1158 JM-T 400 CNR-L GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore modulare INDIO 1158 JM-T 400 CNR-L in colore grafite, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una gestione efficiente della corrente fino a 400 A, assicurando protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design modulare facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono prestazioni elevate e durature.

altezza/profondità

479 mm

lunghezza

448 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

151 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4500 K 4500 K

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso