Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41382200
Cod. Produttore
41382200
Cod. EAN
8012952099300

Informazioni di prodotto

INDIO 1155 48X283LM CLD CELL GRAFITE
Descrizione del produttore: Lampada LED INDIO 1155 con potenza di 104 watt, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di tecnologia LED avanzata, garantisce un'alta resa luminosa con un consumo energetico contenuto. Il corpo è realizzato in materiale resistente, con finitura grafite che combina funzionalità e design moderno. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione potente e affidabile, assicurando prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.

altezza/profondità

484 mm

adatto per numero di corpi luminosi

48

larghezza

147 mm

lunghezza

461 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso