Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41382100
Cod. Produttore
41382100
Cod. EAN
8012952094701

Informazioni di prodotto

INDIO 1151 48X283LM CLD CELL GRAFITE
Descrizione del produttore: Lampada LED da 104 watt con design compatto e moderno, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura. Il corpo in materiale resistente garantisce una lunga durata e prestazioni costanti. La tecnologia LED assicura un elevato risparmio energetico e una luce uniforme, rendendo questo prodotto adatto a diversi ambienti e utilizzi professionali nel settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

48

lunghezza

461 mm

larghezza

147 mm

altezza/profondità

484 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso