Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
diametro del foro
22 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC
colore della lente
Arancione
numero di segnalatori luminosi
1
colore dell'anello frontale
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
larghezza dell'apertura
altezza dell'apertura
grado di protezione (IP)
IP67/IP69K
Con lampada inclusa
Materiale dell'anello frontale
Plastica
con anello frontale
forma della lente
Tondo
esecuzione del portalampada
LED
esecuzione della lente
Piatto
Grado di protezione (NEMA)
4X
Tensione d'esercizio nominale Ue
230 ... 230 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te