› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Indicatore luminoso monoblocco LED verde fisso Ø22mm 230V serie Platinum

Cod. Rexel LWLPMLM3
Cod. Produttore LPMLM3
Cod. EAN 8013975225219

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Tensione alimentazione: 230V AC
  • Corrente massima: ≤ 20 mA
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Durata elettrica: > 30000 ore
  • Fissaggio: Ghiera Ø22mm
  • Temperatura impiego: -25°C +70°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, VERDE, 230VAC

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 230 V

Indicatore luminoso monoblocco LED verde fisso Ø22mm 230V serie Platinum