› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Indicatore luminoso monoblocco LED rosso 48V Ø22mm serie Platinum luce fissa

Cod. Rexel LWLPMLD4
Cod. Produttore LPMLD4
Cod. EAN 8013975225127

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tensione alimentazione: 48VAC/DC
  • Corrente max assorbita: ≤ 20 mA
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Grado protezione UL: Type 1, 2, 3R, 4X
  • Durata elettrica: >30000 h
  • Fissaggio: Ghiera Ø22 mm
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, ROSSO, 48VAC/DC

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale Ue

48 ... 48 V

Indicatore luminoso monoblocco LED rosso 48V Ø22mm serie Platinum luce fissa