› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Indicatore luminoso monoblocco LED rosso fisso Ø22mm 12V serie Platinum

Cod. Rexel LWLPMLA4
Cod. Produttore LPMLA4
Cod. EAN 8013975225028

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Tensione alimentazione: 12VAC/DC
  • Corrente max assorbita: ≤ 20mA
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Durata elettrica: >30000 h
  • Fissaggio: Ghiera Ø22mm
  • Serie: Platinum
  • Temperatura impiego: -25°C / +70°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, ROSSO, 12VAC/DC

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 12 V

Indicatore luminoso monoblocco LED rosso fisso Ø22mm 12V serie Platinum