› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Indicatore luminoso monoblocco LED rosso 22mm 110V serie Platinum per segnalazione industriale

Cod. Rexel LWLPMLE4
Cod. Produttore LPMLE4
Cod. EAN 8013975225172

Informazioni principali

  • Colore: Rosso
  • Voltaggio: 110-120 V AC
  • Consumo corrente: ≤ 20 mA
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Durata elettrica: > 30000 h
  • Fissaggio: Ghiera Ø22 mm
  • Temperatura impiego: -25°C +70°C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, ROSSO, 120VAC

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 120 V

Indicatore luminoso monoblocco LED rosso 22mm 110V serie Platinum per segnalazione industriale