Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPMLM5
Cod. Produttore
LPMLM5
Cod. EAN
8013975225233
Descrizione del produttore: INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, GIALLO, 230VAC

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Giallo

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 230 V

Produttore

Indicatore luminoso monoblocco LED giallo 22mm 230V serie Platinum uso industriale

€ 10,70 x 1 pz.