Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPMLB6
Cod. Produttore
LPMLB6
Cod. EAN
8013975225097
Descrizione del produttore: INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, BLU, 24VAC/DC

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Blu

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Produttore

Indicatore luminoso monoblocco LED luce fissa Ø22mm blu 24V serie Platinum