Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPMLF1
Cod. Produttore
LPMLF1
Cod. EAN
8013975245163

Informazioni di prodotto

INDIC.LUM.MONOBL.ARANCIO LED 110VDC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, ARANCIONE, 110VDC

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

colore della lente

Arancione

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 125 V

Produttore

Indicatore luminoso monoblocco LED arancione 110VDC Ø22mm serie Platinum luce fissa