Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53081500
Cod. Produttore
53081500
Cod. EAN
8012952050806

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 86 mm
  • Diametro: 120 mm
  • Tensione: DC 0 V
  • Corrente nominale: 350 mA
  • Classe isolamento: III
  • Indice protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Serie: Microfloor
Microfloor è un innovativo incasso a filo terreno a LED, progettato per un'illuminazione discreta ed elegante. Con dimensioni compatte (86 mm di altezza e 120 mm di diametro) e design minimalista, è ideale per valorizzare percorsi, giardini e spazi architettonici esterni. Realizzato con corpo in nylon rinforzato e cornice in acciaio inox AISI 316, è dotato di diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti, garantendo robustezza e durabilità. Questo apparecchio è carrabile e calpestabile, con un grado di protezione IP67 e resistenza meccanica IK08, supportando carichi fino a 2000 kg. La sorgente luminosa LED da 3,8 W emette una luce con temperatura colore di 4000 K, un flusso luminoso di 458 lumen e un'efficienza luminosa di 121 lm/W, assicurando un'illuminazione efficiente e duratura fino a 50.000 ore. Classe di isolamento III, fattore di potenza ≥0,95 e alimentazione in corrente continua (DC). La guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM garantisce la protezione dagli agenti atmosferici, rendendo Microfloor adatto a installazioni esterne in ambienti soggetti a condizioni climatiche avverse. Etichetta energetica C e garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Microfloor LED

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

Diametro foro montaggio ad incasso

120 mm

altezza/profondità

86 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK08

calpestabile da veicoli

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

carico max.

2000 kg

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

3,8 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-86 mm

fattore di potenza

0,95

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Incasso LED 3,8W 4000K IP67 carrabile esterni Microfloor