›

INCARA - TOP ACCESS 385MM METAL

Cod. Rexel BTI150431NS
Cod. Produttore 150431NS
Cod. EAN 8005543735701

Informazioni principali

  • Dimensioni: 385 mm
  • Finitura coperchio: Metal
  • Montaggio: a incasso
  • Compatibile con spessore: 15-40 mm
  • Materiale: metallo
  • Uso: uffici e sale riunioni
  • Funzione: nasconde cavi e alimentatori
  • Serie: INTERLINK|INCARA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Top access per uffici e sale riunioni. Dimensioni 385 mm - Finitura coperchio Metal. Per il montaggio a incasso nei mobili, compatibile con spessore del tavolo da 15 a 40 mm. Materiale metallo. Consente di riporre in modo semplice e discreto un alimentatore, una multipresa o i cavi in eccesso sulla scrivania.

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

130 mm

Tipologia

Incasso

altezza

2,2 mm

forma

Rettangolare

profondità di incasso

122,2 mm

lunghezza

385 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Ribaltabile verso l'alto

Numero di spazi vuoti per moduli

1

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK INCARA

INCARA - TOP ACCESS 385MM METAL