›

INCARA - MULTIPRESA VUOTA 8M WHITE

Cod. Rexel BTI1508612W
Cod. Produttore 1508612W
Cod. EAN 8005543745847

Informazioni principali

  • Serie: INTERLINK|INCARA
  • Moduli: 6
  • Finitura: grigio
  • Materiale: alluminio e ABS
  • Design inclinato per facilità uso
  • Fissaggio: nastro biadesivo
  • Dimensioni compatte
  • Uso: scrivania

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Multiprese per scrivania da equipaggiare con le funzioni MatixGO - 6 moduli - Finitura coperchio: grigio.Materiale: alluminio e ABS. Le dimensioni sono ottimizzate per occupare poco spazio sulla postazione di lavoro. Sono progettate con una inclinazione che rende più agevole l’inserimento e la rimozione delle spine. Fissaggio con nastro biadesivo fornito (il nastro biadesivo può essere rimosso senza danneggiare i mobili).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

colore

Bianco

larghezza

79,4 mm

Tipologia

Da montare in superficie/sulla struttura

altezza

85,6 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

258,5 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di spazi vuoti per moduli

8

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK INCARA

INCARA - MULTIPRESA VUOTA 8M WHITE