›

INCARA - MULTIPRESA VUOTA 12M WHITE

Cod. Rexel BTI1508613W
Cod. Produttore 1508613W
Cod. EAN 8005543745861

Informazioni principali

  • Serie: INTERLINK|INCARA
  • 12 moduli per prese
  • Finitura coperchio: bianco
  • Materiale: alluminio e ABS
  • Design inclinato per facile inserimento
  • Fissaggio con nastro biadesivo
  • Dimensioni ottimizzate per spazio
  • Nastro removibile senza danni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Multiprese per scrivania da equipaggiare con le funzioni MatixGO - 12 moduli - Finitura coperchio: bianco.Materiale: alluminio e ABS. Le dimensioni sono ottimizzate per occupare poco spazio sulla postazione di lavoro. Sono progettate con una inclinazione che rende più agevole l’inserimento e la rimozione delle spine. Fissaggio con nastro biadesivo fornito (il nastro biadesivo può essere rimosso senza danneggiare i mobili).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

colore

Bianco

larghezza

79,4 mm

Tipologia

Da montare in superficie/sulla struttura

altezza

85,6 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

348,8 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di spazi vuoti per moduli

12

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK INCARA

INCARA - MULTIPRESA VUOTA 12M WHITE