›

INCARA - MULTIPRESA 6XP30 + INTERRU

Cod. Rexel BTI1508664WG
Cod. Produttore 1508664WG
Cod. EAN 8005543747995

Informazioni principali

  • Serie: INTERLINK|INCARA
  • 6 prese P30 incluse
  • 1 interruttore bipolare
  • Potenza max 3680W a 230V~
  • Cavo 2m con spina 2P+T
  • Materiale: alluminio e ABS
  • Finitura coperchio grigio
  • Fissaggio con nastro biadesivo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Multiprese per scrivania equipaggiate con n° 6 prese P30 + n°1 interrutore bipolare MatixGO - 12 moduli - Finitura coperchio: grigio.Materiale: alluminio e ABS. Le dimensioni sono ottimizzate per occupare poco spazio sulla postazione di lavoro. Sono progettate con una inclinazione che rende più agevole l’inserimento e la rimozione delle spine cablate e dotate di un cavo da 2m con una spina 2P+T. Conformi allo standard NFC61-314. La potenza massima è di 3680W a 230V~ per circuito. Fissaggio con nastro biadesivo fornito (il nastrobiadesivo può essere rimosso senza danneggiare i mobili).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

colore

Grigio

larghezza

79,4 mm

Tipologia

Da montare in superficie/sulla struttura

altezza

85,6 mm

forma

Rettangolare

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

Con interruttore on/off

lunghezza

315,8 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di spazi vuoti per moduli

12

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK INCARA

INCARA - MULTIPRESA 6XP30 + INTERRU