›

INCARA - MULTIPRESA 2XP30 + USB C+C

Cod. Rexel BTI1508662W
Cod. Produttore 1508662W
Cod. EAN 8005543745908

Informazioni principali

  • Voltage: 230V~
  • Potenza max: 3680W
  • Prese: 2x P30 + 1 USB C+C
  • Cavo: 2m con spina 2P+T
  • Materiale: alluminio e ABS
  • Finitura: coperchio bianco
  • Fissaggio: nastro biadesivo
  • Serie: INTERLINK|INCARA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Multiprese per scrivania equipaggiate con n° 2 prese P30 + n°1 USB C+C 63 W Power Delivery MatixGO - 8 moduli - Finitura coperchio: bianco.Materiale: alluminio e ABS. Le dimensioni sono ottimizzate per occupare poco spazio sulla postazione di lavoro. Sono progettate con una inclinazione che rende più agevole l’inserimento e la rimozione delle spine cablate e dotate di un cavo da 2m con una spina 2P+T. Conformi allo standard NFC61-314. La potenza massima è di 3680W a 230V~ per circuito. Fissaggio con nastro biadesivo fornito (il nastrobiadesivo può essere rimosso senza danneggiare i mobili).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

colore

Bianco

larghezza

79,4 mm

Tipologia

Da montare in superficie/sulla struttura

altezza

85,6 mm

forma

Rettangolare

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

2

lunghezza

236 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

con alimentatore USB incorporato

Numero di spazi vuoti per moduli

8

Numero di porte USB-C

2

Grado di brillantezza

Opaco

temperatura di impiego

-5 ... 35 °C

Serie

INTERLINK INCARA

INCARA - MULTIPRESA 2XP30 + USB C+C