›

INC 50 LED TENS. 4K 6,5W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL132010MN
Cod. Produttore LL132010MN
Cod. EAN 8012680155118

Informazioni principali

INC 50 LED Tens. 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incasso a LED da 50 cm con tensione di alimentazione a 4K e potenza di 6,5 watt, caratterizzato da una luce bianca intensa e uniforme. Questo apparecchio è ideale per l’illuminazione di ambienti interni, garantendo efficienza energetica e lunga durata grazie alla tecnologia LED avanzata. Il design compatto e funzionale permette un’installazione semplice e discreta, adattandosi a diverse esigenze di illuminazione elettrica. Perfetto per chi cerca una soluzione luminosa affidabile e di qualità nel settore dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

24 V

flusso luminoso effettivo

418 lm

carico max.

500 kg

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

78 mm

potenza della lampada

6.5 W

diametro esterno

65 mm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP67

materiale della copertura

vetro strutturato

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

bianco

classe di protezione

III

INC 50 LED TENS. 4K 6,5W BIANCO