›

INC 50 LED TENS. 3K 6,5W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL132011S3
Cod. Produttore LL132011S3
Cod. EAN 8012680155187

Informazioni principali

INC 50 LED Tens. 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INC 50 TENS. LED 3K ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

24 V

flusso luminoso effettivo

418 lm

carico max.

500 kg

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

78 mm

potenza della lampada

6.5 W

diametro esterno

65 mm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP67

materiale della copertura

vetro strutturato

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

antracite

classe di protezione

III

INC 50 LED TENS. 3K 6,5W ANTRAC.