›

INC 50 LED TENS. 3K 6,5W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL132011M3
Cod. Produttore LL132011M3
Cod. EAN 8012680155217

Informazioni principali

INC 50 LED Tens. 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incasso LED da 50 mm con tensione di alimentazione a 3000K e potenza di 6,5 watt. Il design in colore antracite conferisce un aspetto moderno e versatile, ideale per l'illuminazione di ambienti residenziali e commerciali. Questo prodotto offre un'illuminazione efficiente e di qualità, garantendo un'ottima resa luminosa con un consumo energetico contenuto. Adatto per installazioni a incasso, combina funzionalità e stile in un unico elemento di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

24 V

flusso luminoso effettivo

418 lm

carico max.

500 kg

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

78 mm

potenza della lampada

6.5 W

diametro esterno

65 mm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP67

materiale della copertura

vetro strutturato

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

antracite

classe di protezione

III

INC 50 LED TENS. 3K 6,5W ANTRAC.