›

INC 35 LED TENS. 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL132003M3
Cod. Produttore LL132003M3
Cod. EAN 8012680154371

Informazioni principali

INC 35 LED Tens. 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INC 35 TENS. LED 3K INOXLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

12 V

flusso luminoso effettivo

120 lm

carico max.

500 kg

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

49 mm

potenza della lampada

2 W

diametro esterno

35 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP67

materiale della copertura

vetro strutturato

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

III

INC 35 LED TENS. 3K 2W INOX