›

INC 35 LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL132000MN
Cod. Produttore LL132000MN
Cod. EAN 8012680154074

Informazioni principali

INC 35 LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incasso a LED da 2 watt con temperatura colore 4000K, ideale per illuminazione efficiente e duratura. Realizzato in acciaio inox, garantisce resistenza e design moderno. Perfetto per ambienti che richiedono un'illuminazione puntuale e di qualità, combina tecnologia LED avanzata con materiali robusti per un prodotto affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

120 lm

carico max.

500 kg

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

49 mm

potenza della lampada

2 W

diametro esterno

35 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP67

materiale della copertura

vetro strutturato

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

III

INC 35 LED 4K 2W INOX