›

INC 35 LED 4K 2W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL132001LN
Cod. Produttore LL132001LN
Cod. EAN 8012680154326

Informazioni principali

INC 35 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incasso a LED da 2 watt con luce bianca, caratterizzato da una resa luminosa di alta qualità e un design compatto. Questo dispositivo è ideale per l'illuminazione efficiente e moderna di ambienti interni, garantendo un basso consumo energetico e una lunga durata. La tecnologia LED 4K assicura una luce uniforme e brillante, perfetta per valorizzare gli spazi con un tocco di eleganza e funzionalità. Adatto per installazioni a incasso su sistemi 35 mm, combina praticità e prestazioni in un unico prodotto affidabile.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

120 lm

carico max.

500 kg

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

49 mm

potenza della lampada

2 W

diametro esterno

35 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP67

materiale della copertura

vetro strutturato

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

bianco

classe di protezione

III

INC 35 LED 4K 2W BIANCO