›

INC 35 LED 4K 2W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL132002LN
Cod. Produttore LL132002LN
Cod. EAN 8012680154708

Informazioni principali

INC 35 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incasso LED con potenza di 2 watt e temperatura colore 4000 Kelvin, ideale per illuminazione efficiente e moderna. Il design compatto in colore antracite si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una luce uniforme e di alta qualità. Perfetto per applicazioni in ambito residenziale e commerciale dove è richiesta una soluzione di illuminazione a basso consumo energetico e lunga durata.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

120 lm

carico max.

500 kg

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

49 mm

potenza della lampada

2 W

diametro esterno

35 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP67

materiale della copertura

vetro strutturato

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

antracite

classe di protezione

III

INC 35 LED 4K 2W ANTRAC.