›

INC 35 LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL132000M3
Cod. Produttore LL132000M3
Cod. EAN 8012680154098

Informazioni principali

INC 35 LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incasso 35 mm con illuminazione LED da 2 watt e temperatura colore 3000K, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficienza energetica elevata e una luce calda e uniforme. Realizzato in acciaio inox, garantisce resistenza e durata nel tempo anche in ambienti difficili. Design compatto e moderno, perfetto per integrazioni discrete e funzionali in impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

120 lm

carico max.

500 kg

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

49 mm

potenza della lampada

2 W

diametro esterno

35 mm

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP67

materiale della copertura

vetro strutturato

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

III

INC 35 LED 3K 2W INOX