› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Sistemi di aspirazione e ventilazione centralizzata civile

Serranda non ritorno IN-LINE-S 250 per ventilazione civile

Cod. Rexel VR22571
Cod. Produttore 0000022571
Cod. EAN 8010300225715

Informazioni principali

  • Serie: IN-LINE-S
  • Tipo: Serranda non ritorno
  • Modello: 250

Descrizione del prodotto

Valvola a farfalla IN-LINE-S 250 realizzata in acciaio inossidabile, caratterizzata da un comando autobloccante che garantisce una regolazione stabile e sicura del flusso. Progettata per il collegamento in linea, offre un’estremità di collegamento ottimizzata per una facile installazione. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e affidabili, assicurando durata e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Serranda di non ritorno.

Caratteristiche tecniche

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

180 mm

comando

Autobloccante

materiale

Acciaio inossidabile

Lunghezza di lavoro

180 mm

Diametro nominale del condotto

250 mm

Larghezza nominale del condotto

253 mm

Altezza nominale del condotto

253 mm

Serranda non ritorno IN-LINE-S 250 per ventilazione civile