Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2692380
Cod. Produttore
2692380
Cod. EAN
4046356325882

Informazioni di prodotto

Accoppiatore bus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inline, Accoppiatore bus, Sercos, Connettore femmina RJ45, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline, campi di siglatura e piastra terminale incl.

larghezza

80 mm

altezza

120,55 mm

profondità

71,24 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per SERCOS

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

Produttore

IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC ACCOPPIATO