› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IL MOD BK DI8 DO4-PAC ACCOPPIATORE

Cod. Rexel CX2878696
Cod. Produttore 2878696
Cod. EAN 4046356099967

Informazioni principali

  • Ingresso digitale: 8 x 24 V DC
  • Uscite digitali: 4 x 24 V DC, 500 mA
  • Connessione: 3 conduttori
  • Connettore: D-SUB femmina 9 poli
  • Velocità bus: 500 kBit/s - 2 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline
  • Serie: Modbus/RTU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Accoppiatore bus, Modbus/RTU, Connettore femmina D-SUB a 9 poli, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline, campi di siglatura e piastra terminale incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

120,4 mm

profondità

70,23 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

IL MOD BK DI8 DO4-PAC ACCOPPIATORE