Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5075603
Cod. Produttore
5075603
Cod. EAN
0095969906371

Informazioni di prodotto

Fluke ii900 Telecamera acustica industriale Fluke ii900

Documentazione tecnica

II900 TELECAMERA ACUSTICA INDUSTRIA5075603 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC004310 - Rilevatore di perdite ad ultrasuoni

larghezza

322

altezza

186

con funzione memory

visualizzazione

grafico

tipo di bus

EV017064

lunghezza

68

intervallo di misura

5.6

collegamento USB

capacità memoria

32

temperatura ambiente

-10

con touch screen

diagonale del display

17.8

grado di protezione (IP)

IP40

memoria interna

tecnica

MEMS

tipo di batteria

ioni di litio

frequenza del segnale acustico

2

funzionamento a batteria ricaricabile

tipo di sensore

EV017063

misurazione della distanza

Produttore

II900 TELECAMERA ACUSTICA INDUSTRIA