›

IH DIG 2S WEEKLY BLE 230V

Cod. Rexel LE412722
Cod. Produttore 412722
Cod. EAN 3414971676756

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230Vac
  • Programmi: 56 settimanali
  • Canali: 2
  • Connessione: Bluetooth
  • Display: Integrato
  • Compatibilità: Radiofrequenza 412706/7
  • Tipo: Interruttore orario digitale
  • Serie: LE412722

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale settimanale Bluethooth con display, Vn=230Vac, 56 programmi - 2 canali. Utilizzabili solo con radiofrequenza 412706 o 412707. Un programma composto da un orario di accensione, un orario di spegnimento e dai relativi giorni di accensione e spegnimento

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35,6 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di spazi di memoria

56

numero di canali

2

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero moduli DIN

2

programma 24 h

programma vacanze

programma casuale

programma ciclo

con sincronizzazione di rete

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programmazione esterna

contatore di funzionamento

riserva di marcia in anni

5

tempo di commutazione minimo canale 1

0,0167 min 0,0167 s

tempo di commutazione minimo canale 2

0,0167 min 0,0167 s

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

0,1 s

ingresso del tasto esterno

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

IH DIG 2S WEEKLY BLE 230V