›

IH DIG 1S WEEKLY BLE 230V

Cod. Rexel LE412721
Cod. Produttore 412721
Cod. EAN 3414971676732

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230Vac
  • Programmi: 56 settimanali
  • Canali: 1 canale
  • Connettività: Bluetooth
  • Display: Digitale
  • Compatibilità: Radiofrequenza 412706/7
  • Tipo: Interruttore orario
  • Serie: LE412721

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore orario digitale settimanale Bluethooth con display, Vn=230Vac, 56 programmi - 1 canale. Utilizzabili solo con radiofrequenza 412706 o 412707. Un programma composto da un orario di accensione, un orario di spegnimento e dai relativi giorni di accensione e spegnimento
IH DIG 1S WEEKLY BLE 230V