› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

IH ANALOGY H 3 MOD

Cod. Rexel LE412828
Cod. Produttore 412828
Cod. EAN 3245064128285

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti: 1NO/NC 250 V
  • Corrente: 16 A cosϕ=1
  • Passo commutazione: 2 ore
  • Tempo minimo: 4 ore
  • Meccanismo: Al quarzo
  • Serie: MicroRex QW31

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MicroRex QW31 interruttore orario analogico - quadrante 7 giorni - meccanismo al quarzo, 230 V, 50/60 Hz- contatto 1NO/NC 250 V/50 Hz, 16A cosϕ= 1- passo di commutazione 2 ore- tempo minimo impostabile: 4 ore

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

52,5 mm

altezza

83 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

3

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in anni

6

tempo di commutazione minimo canale 1

240 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

17 A

divisione del disco di programma 1

120 min

grado di protezione (IP)

IP21

scostamento giornaliero orologio

0,2 s

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

IH ANALOGY H 3 MOD