› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

IFS-CONFSTICK

Cod. Rexel CX2975890
Cod. Produttore 2975890
Cod. EAN 4017918089184

Informazioni principali

  • Connessione 1: a vite
  • Connessione 2: Connettore maschio EDAC
  • Connettore: ELCO 1x 56 poli
  • Tipo connettore: ELCO 8016 / EDAC 516
  • Posizione connettore: sinistra
  • Funzione: Modulo di interfaccia
  • Serie: UMK- EC56/56-XOL
  • Applicazione: Collegamento elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore maschio EDAC / ELCO 1x 56-poli (Connettore maschio ELCO Tipo 8016 / connettore maschio EDAC Tipo 516, sinistra)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

157,25 mm

altezza

77 mm

profondità

57,37 mm

corrente nominale

1,5 A

tensione nominale

125 V

numero di poli

56

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

IFS-CONFSTICK