› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Contattori Modulari

IF RS485-ETHERNET DATALOGGER A80-27

Cod. Rexel IMIF4E011
Cod. Produttore IF4E011
Cod. EAN 8032826049019

Informazioni principali

  • Serie: IME IF4E011
  • Tensione alimentazione: 80-270Vca/100-300Vcc
  • Comunicazione: RS485 - Ethernet
  • Velocità TCP: 100Mb/s
  • Baud rate RS485: 1200-115200 baud
  • Isolamento galvanico tra ingressi e alimentazione
  • Custodia: 4 moduli DIN
  • Dimensioni: 90x71,2x65 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interfaccia convertitore multisessione (finoA 4) Ethernet-RS485/Datalogger, 4 moduli DIN, aux.80÷270Vac/100÷300Vdc. Consente di interfacciare contatori Conto e multifunzione Nemo ad una rete Ethernet 10/100MB. Collegamento diretto sulla linea RS485 - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Accoppiatore media

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

protocollo

Altro

aggiornabile

web server

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

230 ... 230 V

IF RS485-ETHERNET DATALOGGER A80-27