› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

IBS TR3 2AF

Cod. Rexel CX2703994
Cod. Produttore 2703994
Cod. EAN 4046356041164

Informazioni principali

  • Ingressi digitali: 8, 24 V DC
  • Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA
  • Connettore: femmina RJ45
  • Velocità bus locale: 500 kBit/s - 2 MBit/s
  • Grado di protezione: IP20
  • Tecnica di connessione: 3 conduttori
  • Serie: Inline
  • Tipo: Accoppiatore PROFINET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Accoppiatore bus, PROFINET, Connettore femmina RJ45, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20

Caratteristiche tecniche

larghezza

80 mm

altezza

120,55 mm

profondità

71,24 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

IBS TR3 2AF