› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

IBS STME 24 BK-T

Cod. Rexel CX2716949
Cod. Produttore 2716949
Cod. EAN 4017918062033

Informazioni principali

  • Colore: verde
  • Tipo: piastra terminale
  • Applicazione: serie morsetti
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Serie: D-DEK
  • Materiale: isolante
  • Dimensioni compatte
  • Facile installazione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale per concludere una serie di morsetti, colore: verde

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Lastra isolante

Accessorio

IBS STME 24 BK-T