› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

IBS RL 24 DI 16/8-LK

Cod. Rexel CX2708892
Cod. Produttore 2708892
Cod. EAN 4046356174053

Informazioni principali

  • Velocità dati: fino a 12 Mbit/s
  • Tipo cavo: fibra di vetro
  • Lunghezza d'onda: 1300 nm
  • Interfacce FO: 2 SC-Duplex
  • Funzione: convertitore PROFIBUS
  • Allarme: contatto integrato
  • Diagnostica: ottica integrata
  • Serie: PSI-MOS-PROFIB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitori FO con diagnostica ottica integrata, contatto allarme, per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s, accoppiatore a T con due interfacce FO (SC-Duplex), 1300 nm, per cavo in fibra di vetro

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

104,53 mm

profondità

105 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 32 V

IBS RL 24 DI 16/8-LK