› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

IBS RL 24 BK RB-LK-LK

Cod. Rexel CX2708999
Cod. Produttore 2708999
Cod. EAN 4046356082341

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB
  • Poli: 9 poli femmina
  • Uscite cavo: 2 a 35°
  • Sistema bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P
  • Velocità: fino a 1 MBit/s
  • Terminazione: attivabile a scorrimento
  • Piedinatura: 2, 3, 7, 9
  • Serie: SUBCON-PLUS-CAN/SC2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, connettore femmina a 9 poli, due uscite cavo a 35° su due file di morsetti, sistema bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P fino a 1 MBit/s, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 2, 3, 7, 9; morsetti a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

IBS RL 24 BK RB-LK-LK