› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

IBS RBC METER/F-T

Cod. Rexel CX2708711
Cod. Produttore 2708711
Cod. EAN 4046356041461

Informazioni principali

  • Velocità: fino a 12 MBit/s
  • Lunghezza d'onda: 850 nm
  • Tipo di fibra: Multimode PCF
  • Interfacce: 2 BFOC
  • Funzione: Convertitore fibra ottica
  • Diagnostica: ottica integrata
  • Allarme: contatto incluso
  • Serie: PSI-MOS-PROFIB/FO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore fibra ottica con diagnostica ottica integrata, circuito stampato laccato, contatto di allarme, per PROFIBUS fino a 12 MBit/s, accoppiatore a T con due interfacce in fibra ottica (BFOC), 850 nm, per cavo PCF o in fibra di vetro (Multimode)

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

103,0424 mm

profondità

106,25 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

IBS RBC METER/F-T