› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

IBS INBC METER/E

Cod. Rexel CX2708614
Cod. Produttore 2708614
Cod. EAN 4017918974176

Informazioni principali

  • Velocità dati: fino a 12 MBit/s
  • Tipo fibra: Multimode 850 nm
  • Interfacce: due BFOC a T
  • Connessione: cavo PCF o fibra vetro
  • Allarme: contatto integrato
  • PCB: circuito stampato laccato
  • Diagnostica: ottica integrata
  • Serie: PSI-MOS-PROFIB/FO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitore fibra ottica con diagnostica ottica integrata, circuito stampato laccato, contatto di allarme, per PROFIBUS fino a 12 MBit/s, accoppiatore a T con due interfacce in fibra ottica (BFOC), 850 nm, per cavo PCF o in fibra di vetro (Multimode)

Caratteristiche tecniche

larghezza

35,2 mm

altezza

103,0424 mm

profondità

106,25 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Power over Ethernet

tensione di alimentazione DC

18 ... 30 V

IBS INBC METER/E