› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

IBS IL 24 RB-T-XC-PAC

Cod. Rexel CX2777056
Cod. Produttore 2777056
Cod. EAN 4017918068646

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni: per guide NS 32 e NS 35/7,5
  • Poli: 4 poli
  • Connessione: duplice con stesso potenziale
  • Presenza presa prova: su entrambi i lati
  • Serie: UDK-RELG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e duplice connessione con stesso potenziale per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 4 poli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

27 mm

altezza

63,6 mm

profondità

113 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

IBS IL 24 RB-T-XC-PAC