› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC

Cod. Rexel CX2777043
Cod. Produttore 2777043
Cod. EAN 4017918068639

Informazioni principali

  • Serie: UDK-RELG 3
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero poli: 3 poli
  • Compatibile con guide: NS 32 e NS 35/7,5
  • Connessione: duplice stesso potenziale
  • Presa di prova: su entrambi i lati
  • Piastra terminale: inclusa
  • Adatto per spine: ST-REL, ST-OV, ST-OE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e duplice connessione con stesso potenziale per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 3 poli

Caratteristiche tecniche

larghezza

20,8 mm

altezza

63,6 mm

profondità

113 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC