Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15401200
Cod. Produttore
15401200
Cod. EAN
8012952062663

Informazioni di prodotto

IBIS T5 916 FL 2X54 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Il prodotto DS15401200 è un apparecchio di illuminazione progettato per ospitare due sorgenti luminose T5 da 54 watt ciascuna. La sua finitura bianca lo rende ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità, garantendo efficienza e funzionalità. Questo modello è adatto per installazioni che necessitano di un’illuminazione stabile e performante, con un design semplice e versatile che si integra facilmente in diversi contesti elettrici. La combinazione di materiali e tecnologia assicura durata e affidabilità nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20