Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15401107
Cod. Produttore
15401107
Cod. EAN
8012952062519

Informazioni di prodotto

IBIS T5 916 FL 2X28 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente di tipo T5 con diametro di 16 mm, progettata per ospitare due sorgenti luminose da 28 watt ciascuna. Il prodotto presenta un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme. Il corpo è di colore bianco, garantendo un aspetto pulito e versatile per vari ambienti. Questa lampada è indicata per utilizzi professionali nel settore dell’illuminazione elettrica, offrendo prestazioni affidabili e una lunga durata.

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

28 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20